75x150mm 曲尺 小型
直角・長さ測定、ケガキ作業に。
DIY作業に。
曲尺の入門用に。
表裏cm単位表示
携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
ケガキ作業や定規としても便利です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:12103●測定目盛(表):(外)15×7.5cm (内)1cmピッチ15cm×1cmピッチ7cm●測定目盛(裏):(外)15×7.5cm (内)1cmピッチ15cm×1cmピッチ7cm●サイズ:160(80)×10×1.2mm●材質:ステンレス●重量(g):20●長さの許容差:±0.2mm●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●用途:
アズワン品番68-1838-81
内容量1本
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84305587 | EA720WA-72 | 20721058 | 12103 |
![]() |
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 | シンワ測定 | 1本 | ¥849 税込¥934 | 注文コードが変更になりました |