曜日別特売

スケールストッパー SS300

スケールストッパー SS300 - 東栄工業

【特徴】
JIS 1級のスケールに0、1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0、4mmのバーニア目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
固定が確実にでき、ずれることがありません。
先の細いケガキ針との併用で、ハイトゲージがわりに使用できます。

仕様●測定範囲:0~300mm●最少読取値:0、1mm●スケール規格:JIS1級(シルバー仕上)●スケール厚み/幅:1、0/25●コード番号:119-0166039アズワン品番67-4841-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840807740422-01-0000010
5,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
840807740422-01-000001005848516SS3000422-01-0000010 スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 05848516スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする