トルクメーター HDP-5
締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に
測定データーをパソコンに取り込み活用できます。
100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ)
本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ)
HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。
CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。
データー出力、アナログ出力は標準仕様です。
測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く)
校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。
全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、015-0、5/N・cm・・・1、5-50●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H4 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162404
アズワン品番67-4832-26
内容量1個