差込角3/4DR トルクレンチ 110-550NM

差込角3/4DR トルクレンチ 110-550NM SIGNET(シグネット)

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。

仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7 アズワン品番68-0850-72 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84462807 74016
80,550
76,980
84,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする