SATA SATAの 作業工具 SATAの ペンチ/プライヤ/ニッパー SATAの プライヤ ロングノーズロッキングプライヤー ロングノーズロッキングプライヤー 注文コード 84306235 注文コード 84306235 注文コード 84306235 注文コード 84306235 優れた靭性を備えたCr-Mo合金鋼製 ネジ微調整ノブでクランプサイズの調整が可能 仕様●サイズ:9インチ●全長:225mm アズワン品番68-0947-53 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RS-71302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84306235 RS-71302 ¥4,050 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プライヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ハンドプライヤ カーブ ギガ・セレクション 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンドプライヤ 板金用 ギガ・セレクション 税込¥2,308~ ¥2,098~ ハンドプライヤ C型 スイベルパット付 ギガ・セレクション 税込¥1,868~ ¥1,698~ ハンドプライヤ C型 ロング ギガ・セレクション 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ハンドプライヤ チェーン式 ギガ・セレクション 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハンドプライヤ C型 標準 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ストレート ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ パイプクリッパー オンダ製作所 税込¥8,248 ¥7,498 溶接ハンドプライヤ ギガ・セレクション 税込¥2,418~ ¥2,198~ 穴用スナップリングプライヤー エスコ 税込¥7,161 ¥6,510 バスケットへ 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ネジザウルスZ Plus エンジニア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,048~ ¥5,498~ Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,498~ ¥4,998~ プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤグリッププライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります ねじプライヤ ウォーターポンププライヤ スナップリングプライヤ コンビネーションプライヤ ノーズプライヤ グリッププライヤ 精密プライヤ その他プライヤ プライヤーセット 防爆プライヤ プライヤーレンチ ホースプライヤー プライヤ関連品 絶縁プライヤ シェアする マイページ 最近見た商品