穴付絶縁ニッパー 1000V 160mm

穴付絶縁ニッパー 1000V 160mm KNIPEX(クニペックス)

焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
長い切刃付き。
パワージョイントによる高い切断性能。
1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール。
最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。
長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能。

仕様●ヘッド仕上げ:クロムメッキ●ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)●切断面:小さい傘状●絶縁被覆剥ぎ取りの数値(mm2):1.5+2.5●AWG:15+13●切断能力(Φmm):軟線/2.5、中硬線/1.5●全長(mm):160●質量(g):216 アズワン品番68-0754-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84530874 1426-160SB
11,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする