グリッププライヤー ワイヤーカッター付

グリッププライヤー ワイヤーカッター付 SIGNET(シグネット)

ワイヤーカッター付

仕様●口の開き(mm):0-47.75●口奥行き(mm):33.4●全長(mm):225±5●質量(g):513 アズワン品番68-0850-92 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84452849 91110
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする