TAKAGI TAKAGIの 作業工具 TAKAGIの ペンチ/プライヤ/ニッパー TAKAGIの ペンチ TAKAGI×TSUNODA JISラジオペンチ 150mm150mm TAKAGI×TSUNODA JISラジオペンチ 150mm150mm 注文コード 84385396 電気工事・針金細工・アクセサリー加工 JIS付き スプリング付 仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62 アズワン品番67-8170-52 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84385396 TR-150 ¥1,250 ¥1,188 ¥1,188 ¥1,307 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ プロニードルペンチ 115MM IPS 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロマイクロペンチ 115MM IPS 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロニードル IPS 税込¥6,048 ¥5,498 ニードルペンチ IPS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ラジオペンチ皮剥穴付 TASCO(タスコ) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ プロラウンドペンチ145MM IPS 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ プロニードルストレート IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ プロニードルベント IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プロマイクロペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ 税込¥4,532 ¥4,120 バスケットへ ケーブルコネクタ用圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロマイクロニッパ115MM IPS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 穴用スナップリングプライヤー エスコ 税込¥7,161 ¥6,510 バスケットへ 165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ネジザウルスZ Plus エンジニア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーペンチラジオペンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります 標準ペンチ ラジオペンチ 喰い切り 圧着ペンチ 電工ペンチ 強力ペンチ リードペンチ 丸ペンチ ミニペンチ ステンレスペンチ ヤットコ ペンチ関連品 防爆ペンチ 絶縁ペンチ シェアする マイページ 最近見た商品