アズワン アズワンの 安全保護具 アズワンの 腰袋/工具差し/携帯ケース アズワンの 腰袋 ベルトホルダー ベルトホルダー 注文コード 84300100 ビットホルダーをさらに便利に安全に使えるホルダー。 ベルト通しタイプなので、ベルトから外れる心配がありません。 Oリング付なので、ビットホルダー以外も色々使えます。 仕様●重量:47g●材質:スチール・フェイクレザー アズワン品番68-4100-69 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA-454 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84300100 PA-454 ¥390 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーデュラバリスティック生地3段腰袋 ニックス(KNICKS) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ コーデュラバリスティック生地インナーケース ニックス(KNICKS) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コーデュラバリスティック生地インナーケース ニックス(KNICKS) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コーデュラバリスティック生地インナーケース ニックス(KNICKS) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コーデュラバリスティック生地ネオジウム磁石内臓BOX ニックス(KNICKS) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダー ニックス(KNICKS) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダーアタッチメント ニックス(KNICKS) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ コーデュラバリスティック生地小物ポーチ ニックス(KNICKS) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コーデュラバリスティック生地結束バンドホルダー ニックス(KNICKS) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ コーデュラバリスティック生地レベルホルダー ニックス(KNICKS) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 腰袋 WIZ'A 税込¥1,318~ ¥1,198~ ワーキングポーチ TAKAGI(高儀) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ワーキングポーチ TAKAGI(高儀) 税込¥2,418~ ¥2,198~ アクティブコード06 コヅチ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ PPワンタッチベルト KAKURI 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ KOOL BEAM ライトポーチ・SD KOOL BEAM 税込¥296 ¥269 バスケットへ KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAM 税込¥241 ¥219 バスケットへ EXIT 薄型腰袋2段 WORKERZ EXIT 税込¥14,278~ ¥12,980~ SUS脱着タイプテープフッカー ニックス(KNICKS) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ SUS脱着タイプテープフッカー用交換バネ ニックス(KNICKS) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース腰袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品