B-STAFF 2ピンベルト 48 ブラック

B-STAFF 2ピンベルト 48 ブラック ベストツール B-STAFF 2ピンベルト 48 ブラック ベストツール B-STAFF 2ピンベルト 48 ブラック ベストツール

130cmまでの長さが自由自在、2本ピンでしっかり固定できる2ピンベルトです。
黒ニッケルメッキ仕上げのバックルを採用。
ベルト幅は48mmで、お好きなポジションにピンを固定するタイプ。引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
新色ブラックが追加した3色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

仕様●本体サイズ:1400×48mm●重量:約220g●ベルト幅:48mm●ベルト材質:ポリプロピレン●バックル:黒ニッケルメッキ仕上げ アズワン品番67-8023-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031720 BB2-48BK
1,710
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする