B-STAFF 鋲止め仮枠袋 エバー革仕様

B-STAFF 鋲止め仮枠袋 エバー革仕様 ベストツール B-STAFF 鋲止め仮枠袋 エバー革仕様 ベストツール B-STAFF 鋲止め仮枠袋 エバー革仕様 ベストツール

「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。
表面に研磨加工を施した最高級の床皮と汚れに強いエバースキン皮を使用した、使うほどになじむオールレザー腰袋です。
多めのリベットと耳革で補強をしているので、補強は万全です。
穴の開きやすい底部は角部に留め具を付けて強化しています。ハードな使用でも長くお使い頂けます。
※本製品は完全日本製です。皮そのものの調達が間に合わない場合があるため、納期に大幅な遅れが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

仕様●本体サイズ:280×380×40mm●重量:500g●前面材質:エバースキン皮●背面材質:デルマ皮 アズワン品番67-8110-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84444756 No.100B
5,900
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする