ツールボックス 3段 ブルー

ツールボックス 3段 ブルー SIGNET(シグネット) ツールボックス 3段 ブルー SIGNET(シグネット) ツールボックス 3段 ブルー SIGNET(シグネット)

3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。
ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。
引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。
フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。
ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。
いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。
キズ防止用の保護マットが付属しています。
工具の収納、保管に。
[付属品]
鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902

仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾 アズワン品番68-0850-34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84550167 54430
25,100
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする