マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ

マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット) マグネットツールホルダースプレー缶・インパクトレンチ SIGNET(シグネット)

スプレー缶やボトル、インパクトレンチ、ドライバー、プライヤーをホールドします。
強力なツインマグネットでホルダーを保持。
キャビネットなどのスチール表面に取り付け可能。
※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:9KG/5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:3KG/2.6KG
※耐荷重を超えるものは載せないでください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※写真の工具類は付属しません。
※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。

仕様●サイズ(mm):W140×L180×H80●質量(kg):0.875●本体材質:スチール●磁石数量:2個●耐荷重(kg):最大9.0●ホールドサイズ(Φmm):5・11・13・70・75・13×30 アズワン品番68-0850-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84548740 54593
オープン
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする