コンパクトラチェットハンドル ギア数60 全長89mm
全長89ミリのコンパクトラチェットです。
ギア数は60ギアと細かく、狭い場所の作業に適しています。
手にフィットするグリップ付きです。
仕様●ギア数:60●サイズ(mm):W19.0×D89.0×H11.5●全長(mm):89●重量(g):55.0●材質:CR-V(本体)/TPR+PP(グリップ)
アズワン品番68-0848-36
内容量1丁
全長89ミリのコンパクトラチェットです。
ギア数は60ギアと細かく、狭い場所の作業に適しています。
手にフィットするグリップ付きです。