JEFCOM(ジェフコム) JEFCOM(ジェフコム)の 作業工具 JEFCOM(ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー JEFCOM(ジェフコム)の ペンチ ペンチサック ペンチサック 注文コード 84414297 天然牛革を使用した丈夫なペンチサックです。 仕様●形状:ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊●幅(mm):130●奥行(mm):50●高さ(mm):220●ベルト通し幅(mm):50●材質/仕上:天然牛革●原産国:中国●コード番号:111-9471 アズワン品番67-6858-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ND-920N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84414297 ND-920N ¥6,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ロングラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ プロラウンドペンチ145MM IPS 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ プロニードルペンチ 115MM IPS 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロマイクロペンチ 115MM IPS 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロニードル IPS 税込¥6,048 ¥5,498 ニードルペンチ IPS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ プロニードルストレート IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ プロニードルベント IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プロマイクロペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プロラウンドペンチ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 和ニッパー LT-07 アルファーミラージュ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カッタ ダマスカスメリーカッタ メリー 税込¥9,018 ¥8,198 VA(VVF)ニッパ メリー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (4) 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーペンチ標準ペンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります 標準ペンチ ラジオペンチ 喰い切り 圧着ペンチ 電工ペンチ 強力ペンチ リードペンチ 丸ペンチ ミニペンチ ステンレスペンチ ヤットコ ペンチ関連品 防爆ペンチ 絶縁ペンチ シェアする マイページ 最近見た商品