TM-C3500用 光沢紙ラベル2/全面/70mm×30m/1巻入り
インクジェット用に加工された光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。
仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-87
素材光沢
内容量1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。