ラベルプリンター用 マット紙ラベル2/全面ラベル/一般強粘着/76mm幅×約64m/3巻入り/ユーザー直送品

ラベルプリンター用 マット紙ラベル2/全面ラベル/一般強粘着/76mm幅×約64m/3巻入り/ユーザー直送品 EPSON

対応機種:CW-C6520AM/CW-C6520AG/CW-C6020AM/CW-C6020AG

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76mm幅×約64m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-37 素材マット 内容量1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84467628 ZM2K76-6A
18,300
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする