カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm

カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm - GVS

使い捨てのフィルターユニットです。
水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。
フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。
接着剤や界面活性剤が使用されていません。
プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。
任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。
溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。
食品規格(FDA/EU)の適合品です。
クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。

仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品アズワン品番67-6640-56内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845199181213941
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする