15mmx10m 両面テープ・超強力 プラスチック用
つきにくかったポリプロピレン・ポリエチレン素材もしっかりと接着・固定します。
金属や木材などにも使用できます。
目立たない薄手タイプです。
屋内外用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4550●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.12●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:つきにくかったプラスチック素材の貼り合わせに●テープ色:白●粘着力:7.88N/10mm●入数:1巻
アズワン品番68-1867-73
内容量1巻