15mmx5.0m 両面テープ・超強力 プラスチック用
つきにくかったポリプロピレン・ポリエチレン素材もしっかりと接着・固定します。
金属や木材などにも使用できます。
超強力
プラスチック用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4562●幅(mm):15●長さ(m):5●厚さ(mm):1.2●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンフォーム粘着剤/ゴム系、剥離紙/紙●テープ色:白
アズワン品番68-1867-71
内容量1巻
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84300319 | EA944MF-252 | 24373125 | T4562 |
|
超強力両面テープ プラスチック用 | ニトムズ | 1巻 | ¥759 税込¥835 | 注文コードが変更になりました |