アズワン アズワンの 安全標識 アズワンの 標示スタンド・立札 アズワンの メッセージスタンド 折りたたみ矢印ボード 看板なし レッド 折りたたみ矢印ボード 看板なし レッド 注文コード 84433294 折りたたみ式のサインボードです。 上部に設けた持ち手により、持ち易く、運搬が容易です。 看板は別売りです。 仕様●材質:PE●外寸(mm):900×569×451●折りたたみ時外寸(mm):900×611×65 アズワン品番67-7314-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 80100701RE401 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84433294 80100701RE401 ¥18,930 ¥18,741 ¥18,741 ¥20,615 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ製V字型表示看板 アルミス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 税込¥2,418 ¥2,198 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 税込¥19,778 ¥17,980 ガイドサイン 100 Richell(リッチェル) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ フロアスタンドB L型 友屋 税込¥3,628~ ¥3,298~ スタンドサインキューブ 駐輪場 アズワン 税込¥15,378~ ¥13,980~ 表示シール ミツギロン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ コーン用案内ポッケ 三和製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 清掃中パネル 八ツ矢工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥5,718 ¥5,198 スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付 ブラスト興業 税込¥8,028 ¥7,298 フィットサイン 100×100両面 光 税込¥1,868 ¥1,698 消防標識 光警報装置(火災用) 樹脂製 つくし工房 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式 つくし工房 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識標示スタンド・立札メッセージスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります メッセージスタンド フロアサインスタンド 看板・POPデザインオーダーサービス コーンサイン シェアする マイページ 最近見た商品