木製カタログスタンドA4 3段 両面仕様

木製カタログスタンドA4 3段 両面仕様 アズワン

厚み3cm まで収納できる木製タイプのカタログスタンド。
A4パンフレットを横2列に並べることができ、見やすく取り出しやすいタイプです。
店舗に馴染みやすくおしゃれなデザインで、折り畳み収納が可能。
雑貨店や飲食店などにおすすめです
※使用例のパンフレットなどは販売していません。

仕様●素材:繊維板(MDF)、メラミン化粧板●サイズ:幅44×奥行65×高さ116cm 、受け部分/幅44×奥行3cm●重量:約13kg アズワン品番68-0588-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84372875 61-656-59-1
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする