フロアサインスタンド アスベスト除去中/立入禁止 300×630mm 1ケース 10台入

フロアサインスタンド アスベスト除去中/立入禁止 300×630mm 1ケース 10台入 セーフラン安全用品

軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷タイプです。また、表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利です。
警告色で視界からも注意喚起できます。

仕様●材質:PP●サイズ:630×300×25mm●色:黄色●重量:600g●仕様等:両面印刷 アズワン品番68-0583-31 内容量1ケース(10台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84052826 J2606-C
26,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする