MIG 308L 半自動 ステンレス ソリッドワイヤ ER308L×0.8mm 1kg/巻 アルゴンガス必要

MIG 308L 半自動 ステンレス ソリッドワイヤ ER308L×0.8mm 1kg/巻 アルゴンガス必要 アズワン MIG 308L 半自動 ステンレス ソリッドワイヤ ER308L×0.8mm 1kg/巻 アルゴンガス必要 アズワン

SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。

仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm アズワン品番68-5052-52 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84045878 -
4,600
4,590
5,049 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする