AC125V/14A タップ USB充電ポート付/個別スイッチ
USB AポートとType-Cの2種類を搭載しており、最新のモバイル機器の充電も可能なタップ。2P・4個口・2m
USB出力合計2.4A仕様で、USB Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。
USB A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に適した電流で充電することができます。
出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。
差込口は、2P4個口の個別スイッチ付きで、ホコリ防止のシャッター付きです。
プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:TAP-B102UC-2W●定格:14A・125V(1400Wまで)●プラグ:2P(スイング式、絶縁キャップ付)●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:235×44×31mm●重量(g):352●USBポート:USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1●差込口間隔:36mm※一箇所46mm ワイドピッチです。●コード:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm●コード色:ホワイト●仮固定穴間隔:180mm●注意:※日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●保護機能:過電流保護・自動識別IC機能あり●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番68-1853-85
内容量1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84594897 | EA815GM-241B | 03789575 | TAP-B102UC-2W |
![]() |
電源タップ | サンワサプライ | 1本 | ¥3,098 税込¥3,408 | 注文コードが変更になりました |