マスク 接触冷感タイプ 35枚

マスク 接触冷感タイプ 35枚 アズワン

表面は不織布、裏面はアイシングナイロンを使用。花粉や微粒子をしっかりブロックしながら、ひんやりとした着け心地で、暑い日でも快適にお使いいただけます。接触冷感でひんやりサラサラ!
個包装で安心・清潔・持ち運びに便利。
立体三層構造で微粒子・花粉・飛沫・ウイルスを99%遮断。※各種遮断率の試験済。
耳掛け部分は柔らかく、長時間の着用でも耳が痛くなりにくい素材を使用しています。

仕様●材質:●▼皮膚接触面:ナイロン●▼外側:ポリプロピレン不織布●▼フィルター:ポリプロピレン不織布●▼ノーズワイヤー:ポリエチレン●▼耳掛け:ポリオレフィン、ポリウレタン●数量(枚):35●色:白色●大きさ(mm):175×95(マスク部)、160(耳掛け)●※本製品でウイルス・細菌・花粉を100%阻止できるわけではありません。●※本製品は使い切りタイプです。洗濯して再利用はできません。 アズワン品番67-6595-18 内容量1箱(35枚)
注意
●※本製品でウイルス・細菌・花粉を100%阻止できるわけではありません。●※本製品は使い切りタイプです。洗濯して再利用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84416038 T80-9156
1,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする