高儀 高儀の マスク 高儀の 一般・作業マスク 高儀の クリーンルーム用マスク DIY作業マスク10枚入 DIY作業マスク10枚入 注文コード 大工・建築作業に 引っ越し・大掃除に 園芸作業・花粉防止に ぴったりフィットの鼻あてアルミ板付き 平織ゴム採用 仕様●本体材質:不織布●<付属品>●作業マスク×10 アズワン品番67-3063-69 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84072320 - ¥470 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 排気弁付作業マスクN95 TAKAGI 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 税込¥1,318 ¥1,198 避難用フード PARAT Drager 税込¥32,978~ ¥29,980~ 超快適SMARTCOLOR Grayふつう20枚 ユニ・チャーム 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ H313PG呼吸快適マスク ふつう30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ H244ガーゼマスク 3枚入 ピップ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 超快適SMARTCOLOR Beigeふつう20枚 ユニ・チャーム 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ さらふわ エッセンシャルマスク ヨコイ 税込¥582 ¥529 マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1 カノマックス(KANOMAX) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 日本製 使い切りサージカルマスク(50枚入) cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ H326PG呼吸快適マスクふつう100P ピップ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ UVカット布マスク クールコンフォートマスク MAGICOOL 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フェイスカバー マスク UV対策 速乾 高伸縮性 冷感 AFF WARE 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) アゼアス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ キャッチマスク ケニス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 不織布マスク3層Eタイプ 大黒工業 税込¥472 ¥429 バスケットへ 1.5PLYマスク 耳掛けタイプ リーブル 税込¥604 ¥549 バスケットへ ナノエアーマスク ゆったりワイドサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 息ラクラク 羽のようにかる~い ヨコイ 税込¥725 ¥659 H292PG保湿快適マスク16P ピップ 税込¥878 ¥798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスククリーンルーム用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります サージカルマスク 汎用マスク 米国検定区分N95対応マスク 取替え式マスク 透明マスク 避難用マスク 実験用マスク 接触冷感・布マスク クリーンルーム用マスク スプレー 一般・作業マスク フィルター 一般・作業マスク その他 一般・作業マスク シェアする マイページ 最近見た商品