抗菌パイプ ピュアホワイト 5本入
抗菌剤含有のパイプを採用。
樹脂被服鋼管+溶融亜鉛メッキ処理パイプ、パイプは樹脂被覆鋼管で内側まで溶融亜鉛メッキを施しており、サビにくく耐久性に優れています。
亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します!
鋼管の内面にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被覆パイプなので、内側からのサビにも強く、食品工場等、湿度の高い環境下でも耐久性・対候性に優れます。
仕様●色:ピュアホワイト(WP)●被覆径(mm):27.5●鋼管径(mm):25.5●鋼板厚:0.7●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●質量(g/m):540●被服樹脂:抗菌剤配合AAS樹脂●長さ(mm):4020
アズワン品番67-9208-94
内容量1セット(5本)