ワークシューズ スカイ 469-21シリーズ

ワークシューズ スカイ 469-21シリーズ KAZEN ワークシューズ スカイ 469-21シリーズ KAZEN ワークシューズ スカイ 469-21シリーズ KAZEN

ワークシューズ
従来の白・黒に加えて視認性の高いカラーを採用
食品工場、厨房、作業現場に応じて衛生管理区分けを行うのに最適です
靴底は多方向に効くウィンドミルパターンを採用。前後左右どの方向にも耐滑性を発揮
耐油性
クッション性
吸汗性

仕様取り外し可能カップインソール 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約260(26cm) 機能軽量 足幅3E 性別男女兼用 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84313899 469-21 22.0 22 4-5697-01
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313908 469-21 22.5 22.5 4-5697-02
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313917 469-21 23.0 23 4-5697-03
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313926 469-21 23.5 23.5 4-5697-04
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313935 469-21 24.0 24 4-5697-05
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313944 469-21 24.5 24.5 4-5697-06
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313960 469-21 25.0 25 4-5697-07
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313969 469-21 25.5 25.5 4-5697-08
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313978 469-21 26.0 26 4-5697-09
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313987 469-21 26.5 26.5 4-5697-10
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84313996 469-21 27.0 27 4-5697-11
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84314005 469-21 27.5 27.5 4-5697-12
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84314014 469-21 28.0 28 4-5697-13
5,100
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84314030 469-21 29.0 29 4-5697-14
5,200
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84314039 469-21 30.0 30 4-5697-15
5,300
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする