ワークシューズ ピンク 469-23シリーズ
ワークシューズ
従来の白・黒に加えて視認性の高いカラーを採用
食品工場、厨房、作業現場に応じて衛生管理区分けを行うのに最適です
靴底は多方向に効くウィンドミルパターンを採用。前後左右どの方向にも耐滑性を発揮
耐油性
クッション性
吸汗性
仕様取り外し可能カップインソール
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)約260(26cm)
機能軽量
足幅3E
性別男女兼用
内容量1足
ワークシューズ
従来の白・黒に加えて視認性の高いカラーを採用
食品工場、厨房、作業現場に応じて衛生管理区分けを行うのに最適です
靴底は多方向に効くウィンドミルパターンを採用。前後左右どの方向にも耐滑性を発揮
耐油性
クッション性
吸汗性