曜日別特売

オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR

オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR - 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR - 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR - 武蔵オイルシール工業

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています

仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004581アズワン品番67-4904-84内容量1包(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84085954UE105135
17,660
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする