アズワン アズワンの 冷暖房・換気設備・忌避剤 アズワンの 換気/設備用品 アズワンの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機) アンピラブルアッシュトレイ H10-クリア アンピラブルアッシュトレイ H10-クリア 注文コード 84438000 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:Φ85×H36mm●カラー:クリア●コード番号:AJ2725 アズワン品番67-8159-43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JD-740 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84438000 JD-740 ¥850 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 換気/設備用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 送風機ハンディジェット TRUSCO 税込¥29,678~ ¥26,980~ (3) ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社 税込¥21,978~ ¥19,980~ 空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト オーム電機 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機 税込¥329 ¥299 バスケットへ 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機 税込¥329 ¥299 バスケットへ USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機 税込¥329 ¥299 バスケットへ 産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形 鎌倉製作所 税込¥327,690 ¥297,900 バスケットへ 溶接作業用集じん機 アマノ 税込¥1,757,800 ¥1,598,000 バスケットへ ヒューム吸煙装置 ”KSC-T01”オプションパーツ コトヒラ工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) Bishamon(スギヤス) 税込¥3,297,800 ¥2,998,000 バスケットへ 大風量加湿セラミックヒーター 別売フィルター アイリスオーヤマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 空気清浄機 シィー・ネット 税込¥10,978 ¥9,980 NOBLE 空気清浄機 COWAY(コーウェイ) 税込¥109,780 ¥99,800 マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture LG 税込¥59,290 ¥53,900 空気清浄機 オーム電機 税込¥9,878 ¥8,980 空気清浄機 AIRMEGA 150 COWAY(コーウェイ) 税込¥26,378 ¥23,980 首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン 税込¥6,578 ¥5,980 空気清浄機 AIRMEGA 400 COWAY(コーウェイ) 税込¥58,278 ¥52,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤換気/設備用品スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります 送排風機 フレキシブルダクト スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機) 空気清浄機 集塵機 シーリングファン オイルミスト除去装置 シェアする マイページ 最近見た商品