スモールローラーB13mm 6SF-B ファインカット

スモールローラーB13mm 6SF-B ファインカット 大塚刷毛製造

内装・外装幅広くご使用いただけるベストセラー品です。
適応塗装
水性反応硬化アクリル・ウレタン・シリコン等、アクリルエマルション型塗料、シーラー、弱溶剤型アクリル・ウレタン・シリコン等、非水分散型塗料、SOP・フタル酸塗料等、各種床用塗料(水性・弱溶剤)
適応塗面
コンクリート・モルタル外壁、窯業系サイディングボード、トタン屋根、鉄扉・手すり等、石膏ボード等の内壁平滑面
繊維:アクリル繊維
非常に軽く、ソフトでしなやかな繊維で、スムーズな転がり感と塗料含みに優れます。合成繊維のなかでも耐酸・耐アクリル性が突出しており、さまざまな塗料に幅広く対応できます。
組織:ハイパイル
綿状のパイル(繊維の集合体)を裏地と一緒に編み込んだ編物。塗料の含み・かぶりに優れる反面、飛散性・仕上りがやや劣ります。

仕様●品番:140340 0006●型式:6SF-B●サイズ(インチ):6●毛丈(mm):13●適応ハンドル:ミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種●コード番号:301-0003434 アズワン品番67-4851-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84545048 140340 0006
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84545048 140340 0006 38102811 6SF-B 6SF-B スモールローラーB ファインカット 大塚刷毛製造 38102811 スモールローラーB ファインカット 大塚刷毛製造 1本 459 税込505 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする