ワンタッチウーローラーB13mm 7T-B レギュラー
内装・外装幅広くご使用いただけるベストセラー品です。
適応塗装
水性反応硬化アクリル・ウレタン・シリコン等、アクリルエマルション型塗料、シーラー、弱溶剤型アクリル・ウレタン・シリコン等、非水分散型塗料、SOP・フタル酸塗料等、各種床用塗料(水性・弱溶剤)
適応塗面
コンクリート・モルタル外壁、窯業系サイディングボード、トタン屋根、鉄扉・手すり等、石膏ボード等の内壁平滑面
繊維:アクリル繊維
非常に軽く、ソフトでしなやかな繊維で、スムーズな転がり感と塗料含みに優れます。合成繊維のなかでも耐酸・耐アクリル性が突出しており、さまざまな塗料に幅広く対応できます。
組織:ハイパイル
綿状のパイル(繊維の集合体)を裏地と一緒に編み込んだ編物。塗料の含み・かぶりに優れる反面、飛散性・仕上りがやや劣ります。
ワンタッチタイプ
キャップ部分が完全密封構造なので替筒のスキ間に塗料が入り込まず、塗装モレを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
仕様●品番:140350 0007●型式:7T-B●サイズ(インチ):7●毛丈(mm):13●適応ハンドル:ワンタッチタイプ用ハンドル(ワイヤー7Φ)●コード番号:301-0003435
アズワン品番67-4851-28
内容量1個
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84547218 | 40350 0007 | 38102827 | 7T-B |
![]() |
ウーローラー ワンタッチレギュラー | 大塚刷毛製造 | 1本 | ¥779 税込¥857 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |