井上金庫販売
オフィスチェア 布張り ブルー色
クッション素材には、型崩れしにくいモールドウレタンを使用しています。
仕様
●張地:布張り●色:ブルー●座幅(mm):465●座奥行(mm):420●幅(mm):640●奥行(mm):550●高さ(mm):825~935●座上下昇降機能:ガス調整式●タイプ:背ロッキング機能●座高(mm):405~515●背ロッキング機能●ガスシリンダー式座昇降●双輪キャスター●組立品●材質/仕上:背部:PP樹脂成形品+ウレタン+ポリエステル布、座部:PP樹脂成形品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚部:樹脂成型品+ナイロンキャスター(50Φ)●原産国:台湾●コード番号:387-0625
アズワン品番
67-5591-19
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106385
GY-129N BL
¥
16,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません