長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W600×D250×H450

長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W600×D250×H450 ヒガノ 長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W600×D250×H450 ヒガノ 長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W600×D250×H450 ヒガノ

水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。

仕様●間口(mm):600●奥行(mm):250●高さ(mm):450●傘収納数(本):24●材質/仕上:ステンレスHL仕上げ(溶接構造)●原産国:日本●コード番号:383-3664 アズワン品番67-5633-82 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081158 PIR-M32-3306H-HL
142,500
139,800
153,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする