ヒガノ ヒガノの オフィス家具 ヒガノの オフィスインテリア ヒガノの 傘・傘立て 長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W900×D250×H450 長傘・折りたたみ傘兼用傘立て W900×D250×H450 注文コード 84090757 注文コード 84090757 注文コード 84090757 水受けを上下にスライドすることで長傘、折りたたみ傘を収納可能とする傘立てです。 仕様●間口(mm):900●奥行(mm):250●高さ(mm):450●傘収納数(本):36●材質/仕上:ステンレスHL仕上げ(溶接構造)●原産国:日本●コード番号:383-3661 アズワン品番67-5633-83 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PIR-M32-3309H-HL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84090757 PIR-M32-3309H-HL ¥151,875 ¥149,800 ¥149,800 ¥164,780 (税込) 32日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 傘・傘立て の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタッキング傘立て E1S Type ヒガノ 税込¥373,780~ ¥339,800~ スタンダード傘立て M12 Type ヒガノ 税込¥274,780~ ¥249,800~ スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 税込¥384,780~ ¥349,800~ ウォールセット傘立て D-12-W Type(壁付け型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 税込¥549,780~ ¥499,800~ スタンダード傘立て H22 Type ヒガノ 税込¥107,778~ ¥97,980~ スタッキング傘立て D2S Type ヒガノ 税込¥472,780~ ¥429,800~ スタッキング傘立て D1S Type ヒガノ 税込¥692,780~ ¥629,800~ 傘立て コンパクト ヒガノ 税込¥153,780~ ¥139,800~ ウォールセット傘立て D22-F Type ヒガノ 税込¥307,780~ ¥279,800~ スタッキング傘立て E2S Type ヒガノ 税込¥263,780~ ¥239,800~ スタンダード傘立て N22 Type ヒガノ 税込¥83,578~ ¥75,980~ スタンダード傘立て M22 Type ヒガノ 税込¥142,780~ ¥129,800~ ウォールセット傘立て D22-W Type ヒガノ 税込¥307,780~ ¥279,800~ スタッキング傘立て F1S Type ヒガノ 税込¥417,780~ ¥379,800~ スタンダード傘立て M32 Type ヒガノ 税込¥131,780~ ¥119,800~ アイアンアンブレラハンガー ダークブラウン 日東 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 長傘・折りたたみ傘兼用傘立て ヒガノ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ステン傘立て 八ツ矢工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ 自動開閉UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 税込¥4,508 ¥4,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア傘・傘立て傘立て・アンブレラスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります 傘立て・アンブレラスタンド 傘 傘袋スタンド 傘袋 傘のしずく取り 傘修理グッズ シェアする マイページ 最近見た商品