25mm ウッドスクレーパー 超硬刃付

25mm ウッドスクレーパー 超硬刃付 アズワン

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。
各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。
刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。
ハンマーヘッド付

仕様●材質:刃/タングステンカーバイド本体/アルミ●グリップ部分:ソフトグリップ(樹脂コーティング)●全長:188mm●刃幅:25.4mm●刃厚:1.3mm●重量:80g●超硬:超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。 アズワン品番68-1820-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305158 EA523BA-3A
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする