ガラス&タイルスクレーパーセット
ソフトグリップ
替刃各5枚付
握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです
仕様●セット内容:ガラス・タイルスクレーパー、安全ガラススクレーパー●サイズ:ガラス&タイルスクレーパー/103×145mmガラススクレーパー/50×95mm●刃幅:ガラス&タイルスクレーパー/約100mmガラススクレーパー/約40mm●刃材質:炭素鋼
アズワン品番68-1820-36
内容量1式
ソフトグリップ
替刃各5枚付
握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです