マルチオープンツール 全長180mm

マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット) マルチオープンツール 全長180mm SIGNET(シグネット)

対象物を傷つけにくいブレードです。
導電性(ESD)素材で、静電気の放電から保護します。
ステンレスブレードは、接着剤など頑固な汚れを剥がします。
こじあけ、はがし、分解、開封に適しています。
パネルやパーツのこじ開けなどに。

仕様●材質:グラスファイバー強化ポリアミド、ステンレス●全長(mm):180●質量(g):22 アズワン品番68-0849-31 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304984 46227
3,000
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする