H&H 軽量足場ハンマー HBH-02B

H&H 軽量足場ハンマー HBH-02B 三共コーポレーション

カラビナ工具差しに装着可能
工具差し脱着時、安全コードが邪魔にならない
軽量タイプで作業効率アップ
黒表面仕上げ
握りやすいグリップ
安全コード取付可能

仕様●材質:本体/鉄、グリップ/PVC●全長:325mm●頭径:23×45mm●頭長:75mm アズワン品番67-9347-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84075208 #315119
3,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする