曜日別特売

小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40

小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40 - 東京精密

ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル
ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部
ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能
標準付属の専用校正台で簡単校正

仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820アズワン品番67-4848-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844491570429-01-0001160
715,000
709,800
780,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする