超硬ロータリー・バー SC-5MMDC

超硬ロータリー・バー SC-5MMDC MCT

3mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):12.7●刃長(L1):25●シャンク径(D2):6●全長(L2):70●コード番号:119-0160714 アズワン品番67-4827-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84460768 2397-01-0000570
8,280
7,898
8,688 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする