超硬ロータリー・バー SH-21MMSC

超硬ロータリー・バー SH-21MMSC MCT

3mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:炎●刃径(D1):4.8●刃長(L1):9.5●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160740 アズワン品番67-4827-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84462010 2397-01-0008220
8,160
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする