角万葉膳 銀平目蔦唐草/朱タタ 足付

角万葉膳 銀平目蔦唐草/朱タタ 足付 福井クラフト 角万葉膳 銀平目蔦唐草/朱タタ 足付 福井クラフト 角万葉膳 銀平目蔦唐草/朱タタ 足付 福井クラフト

仕様●サイズ(W):578mm●サイズ(D):578mm●サイズ(H):255mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4740-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84590374 11061170
18,500
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする