福井クラフト 福井クラフトの 建築金物 福井クラフトの OA関連金物 福井クラフトの 脚金具・フット 長手万葉膳 足 長手万葉膳 足 注文コード 84590356 仕様●サイズ(W):660mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):250mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4740-78 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11061112 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84590356 11061112 ¥6,500 ¥5,898 ¥5,898 ¥6,488 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥296~ ¥269~ スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ MIWA U9 LA(DA).CY DT75~82 ST MIWA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スチール製グレーチング 片岡産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ NKM60型 固定ガラリ 浜国 税込¥9,898~ ¥8,998~ L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥384~ ¥349~ キーレックス #500 框扉対応玉座取替錠 横 BS100 長沢製作所 税込¥35,178~ ¥31,980~ L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥208~ ¥189~ MIWA U9 LA-4 64×33~41 ST MIWA 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 床直付けレール ウッドワン 税込¥3,738~ ¥3,398~ 屋外フード (防鳥網付き) エスコ 税込¥12,650 ¥11,500 バスケットへ 面付箱錠4350シリーズ GOAL(ゴール) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 黒色塗装深型フード RH-YGE2 シルファー 税込¥3,298~ ¥2,998~ コレダーライン Dワンタッチフック タキヤ 税込¥2,198~ ¥1,998~ MIWA U9 LA-4 51×33~41 ST MIWA 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ドア枠(戸当たり付) A型 ウッドワン 税込¥2,198~ ¥1,998~ 鉛ドレン タテ 尾崎亀商店 税込¥3,958~ ¥3,598~ ライトスコープ ウッドワン 税込¥1,022 ¥929 床直付けレール(アルミ) ウッドワン 税込¥1,868 ¥1,698 I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥296~ ¥269~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物OA関連金物脚金具・フット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります 配線孔キャップ 脚金具・フット シェアする マイページ 最近見た商品