手袋 山羊革 EA353BAシリーズ
一般作業用手袋
機能的なフィット感
マジックテープ止
摩擦に強く丈夫で伸縮性があります
手の平はしなやかなフィット感のする山羊革
手の甲は伸縮性があり、通気性の良いスパンデックス
親指サイドにもスパンデックス使用
マジックテープ止式
手の甲側指先、革で補強
機能的なフィット感があり、一般作業用に最適
仕様●サイズ:Mサイズ●全長:約240mm●材質:手の平/山羊革 甲部/スパンデックス(伸縮性が良い)●手首のゴム:約40×270mm●テープ幅:35×45mm、35×70mm
アズワン品番67-2994-52
内容量1組
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84406877 | EA353BA-1 | 50638848 | EA353BB-11 |
![]() |
[M] 手袋(鹿革) | エスコ | 1個 | ¥3,710 税込¥4,081 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |