DC14.4V/6・8mm トリマー 充電式/本体
AC機を超える作業スピード !
コードレスでさらに軽快 ! コードに邪魔されず仕上がり安定
意図しない起動を防ぐ "待機スイッチ"付
速度調整ダイヤル
LEDライト2灯
シャフトロック付
集じん機に接続可能
仕様●メーカー:マキタ●型番:RT40DZ●仕様:本体のみ●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(別売)●充電時間:実用充電/約27分フル受電/約40分●取付ビット軸径:6・8mm●回転数:10,000~28,000rpm●サイズ:118×90×226(H)mm(バッテリー含む)●重量:1.7kg(バッテリー含む)●付属品:トリマガイド・ストレートガイド・ダストノズル・ストレートビット6mm・付属品セット(テンプレットガイド・スパナ・コレットコーン(軸径8mmビット用))●注意:バッテリー・充電器は別売りです。
アズワン品番68-1851-05
内容量1個