六角軸 テーパー下穴錐5.0mm

六角軸 テーパー下穴錐5.0mm TAKAGI(高儀)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に
材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に保持力抜群!テーパー形状

仕様●材質:チタンコーティングハイス鋼●サイズ:5.0mm アズワン品番67-3063-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84385290 -
410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする