天然ゴム製作作業用手袋

天然ゴム製作作業用手袋 アズワン

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさを保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:L●全長:370mm●指部厚さ:1.7mm、腕部厚さ:1.5mm●カラー:茶色●材質:天然ゴムラテックス●コード番号:AG6509 アズワン品番67-6902-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84438736 370
5,400
5,390
5,929 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする